SQUARE D H226N Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας H226N 240VAC/250VDC 2PST 600A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PEZ Μοντέλο: H226NCross Ref: 2JYK7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,751.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC600
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος10.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος50.2 "
HP75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση240VAC / 250VDC
Πλάτος27.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (Κατηγορία R): Mfr. Αρ. HRK4060
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H321AWK 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303 PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002 PST22120.2 "10.7 "€3,272.88
SQUARE D H221DS Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4Χ, 5302 PST2218.7 "5.1 "-
RFQ
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H225N 240VAC / 250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002 PST23127.9 "9.5 "€3,240.01
SQUARE D H225NR Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002 PST23127.9 "10.1 "€4,729.65
SQUARE D H225NAWK Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002 PST23126.2 "10.1 "€6,744.77
SQUARE D H225NDS Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4Χ, 54002 PST23122 "11 "€23,884.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας H226N 240VAC/250VDC 2PST 600A
€6,751.93 /μονάδα