SQUARE D FC34050 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 50 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFW

SQUARE D FC34050 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 50 Amp 480vac 3p 65kaic@480v

Στοιχείο: AG8NFW Μοντέλο: FC34050

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουFC
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D FC34015 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 15 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFN FC3401515A480V€1,817.68
SQUARE D FC34020 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 20 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFP FC3402020A480V€1,817.68
SQUARE D FC34025 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 25 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFQ FC3402525A480V-
RFQ
SQUARE D FC34030 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 30 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFR FC3403030A480V-
RFQ
SQUARE D FC34035 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 35 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFT FC3403535A480V-
RFQ
SQUARE D FC34040 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 40 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFU FC3404040A480V-
RFQ
SQUARE D FC34045 Διακόπτης κυκλώματος I-line Plug-in 45 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFV FC3404545A480V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FC34050 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 50 Amp 480vac 3p 65kaic@480v