SQUARE D FAL36060-1021 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, Shunt Trip | CE6GWP

SQUARE D FAL36060-1021 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3P, Shunt Trip

Είδος: CE6GWP Μοντέλο: FAL36060-1021

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές60
Τύπος πλαισίουFAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2545
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D FAL36060-1021 σχεδιασμένος για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών κυκλωμάτων από ζημιές που προκαλούνται από ελαττωματικά ρεύματα σε πίνακες και πίνακες διανομής
    • Μη εναλλάξιμη, θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης για την παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος τόσο με χρονική καθυστέρηση όσο και στιγμιαία
    • Εγκατάσταση βυσμάτων I-Line και ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου για μείωση του χρόνου διακοπής εγκατάστασης και συντήρησης
    • Πληροί τα πρότυπα CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Αυτόματος διακόπτης, 1P, Θερμικός Μαγνητικός, 277V, Πλαίσιο F, Προεξοχές | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 50A, Σύνδεση φάσης ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Διακόπτης Διπλού Πόλου, 50A, I-Line Style, Σταθερή διαδρομή | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600 V, 2 Pole, Θερμική Μαγνητική Ταξίδι | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100A, 600V, Βάση I-Line Style | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAL36060-1021 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3P, Shunt Trip