SQUARE D FAL36030-2100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 30A, 18kAIC στα 480V, 3P | CE6JGV

SQUARE D FAL36030-2100 Διακόπτης κυκλώματος Molded Case, 30A, 18kAIC στα 480V, 3P

Στοιχείο: CE6JGV Μοντέλο: FAL36030-2100
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουFAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης τροφοδοσίας Square D FAL36030-2100 σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων διέλευσης για προστασία των κατάντη εξαρτημάτων σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Λειτουργίες μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής για αντίδραση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας τη διακοπή ήπιων υπερφορτώσεων
    • Διαθέτει ακροδέκτες γραμμής και πλευρικής ωτίδας φόρτωσης για απρόσκοπτη καλωδίωση και εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων, καθώς και διακόπτη συναγερμού για την ευκολία του χρήστη
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Αυτόματος διακόπτης, 1P, Θερμικός Μαγνητικός, 277V, Πλαίσιο F, Προεξοχές | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 50A, Σύνδεση φάσης ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Διακόπτης Διπλού Πόλου, 50A, I-Line Style, Σταθερή διαδρομή | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600 V, 2 Pole, Θερμική Μαγνητική Ταξίδι | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100A, 600V, Βάση I-Line Style | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAL36030-2100 Διακόπτης κυκλώματος Molded Case, 30A, 18kAIC στα 480V, 3P