SQUARE D FAL12025 Molded Case Circuit Breaker, 240V, 25A, 1P | CE6JEW

SQUARE D FAL12025 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 240V, 25A, 1P

Στοιχείο: CE6JEW Μοντέλο: FAL12025
€201.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουFAL
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D FAL12025 σχεδιασμένος για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, συσκευών και μηχανημάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Μη εναλλάξιμα, θερμομαγνητικό ταξίδι για την παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία
    • Οι ακροδέκτες φορτίου πλευρικού φορτίου χωρούν καλώδια αλουμινίου / χαλκού μεγέθους 14 AWG - 4 AWG
    • Πληροί τα πρότυπα UL και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Αυτόματος διακόπτης, 1P, Θερμικός Μαγνητικός, 277V, Πλαίσιο F, Προεξοχές | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 50A, Σύνδεση φάσης ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Διακόπτης Διπλού Πόλου, 50A, I-Line Style, Σταθερή διαδρομή | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600 V, 2 Pole, Θερμική Μαγνητική Ταξίδι | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100A, 600V, Βάση I-Line Style | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAL12025 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 240V, 25A, 1P
€201.66 /μονάδα