SQUARE D FA24025BC Molded Case Circuit Breaker, 25 A, 480 V, Thermal Magnetic | CE6GVK

SQUARE D FA24025BC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 25 A, 480 V, Θερμικός Μαγνητικός

Είδος: CE6GVK Μοντέλο: FA24025BC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος τετράγωνου D FA24025BC πλαισίου F Series ιδανικός για προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει σταθερό θερμομαγνητικό ταξίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα και λειτουργίες στιγμιαίου ταξιδιού
    • 25 Μια τυπική ονομαστική τιμή ρεύματος με μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 25 kAIC στα 240 VAC & 18 kAIC στα 480 VAC
    • Διαθέτει τοποθέτηση σε στυλ I-Line για ομαλή εγκατάσταση και συντήρηση
    • Πληροί τα πρότυπα UL, CSA & IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA24025BC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 25 A, 480 V, Θερμικός Μαγνητικός