SQUARE D FA22050AB Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, βάση I-Line, 10kAIC@240V | CE6JAE

SQUARE D FA22050AB Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 50A, βάση I-Line, 10kAIC@240V

Στοιχείο: CE6JAE Μοντέλο: FA22050AB
€595.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης Square D FA22050AB έχει σχεδιαστεί για συστήματα διανομής ισχύος για να ανοίγει ένα κύκλωμα υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης
    • Θερμικός-μαγνητικός μηχανισμός ταξιδιού που παρέχει μακροχρόνια και στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος
    • Δυνατότητα τοποθέτησης I-Line με σύνδεση πλευρικού φορτίου για να χωρέσει σύρμα αλουμινίου και χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 12 έως 1 AWG και 14 έως 1 AWG, αντίστοιχα
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA22050AB Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 50A, βάση I-Line, 10kAIC@240V
€595.90 /μονάδα