Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EJB34110 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 110 Amp 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NEF

SQUARE D EJB34110 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 110 Amp 480vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NEF Μοντέλο: EJB34110

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,062.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές110A
Τύπος πλαισίουEJB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5615
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)15.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EJB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€196.48
SQUARE D EJB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€196.48
SQUARE D EJB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14030 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€196.48
SQUARE D EJB14035 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V€212.37
SQUARE D EJB14050 Ασφαλιστικός διακόπτης, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€200.68
SQUARE D EJB14060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€212.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EJB34110 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 110 Amp 480vac 3p 65kaic@480v
€3,062.63 /μονάδα