Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EJB34100 Διακόπτης με μπουλόνι, E-Frame, 3P, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GUZ

SQUARE D EJB34100 Διακόπτης με μπουλόνι, E-Frame, 3P, Θερμική μαγνητική διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GUZ Μοντέλο: EJB34100

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,247.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουEJB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.647
Ύψος πλοίου (cm)11.91
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D EHB34020AS σε 3-πολική διαμόρφωση με εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διακοπής για προστασία από υπερένταση περιορίζοντας τη ροή ρεύματος
    • Βίδα στήριξης για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
    • Χρησιμοποιεί θερμική μαγνητική μονάδα ταξιδιού που προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία περιορισμό ρεύματος
    • Ικανότητα διακοπής: 65 kA στα 277 V, 100 kA στα 240 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EJB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€196.48
SQUARE D EJB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€196.48
SQUARE D EJB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14030 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€196.48
SQUARE D EJB14035 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V€212.37
SQUARE D EJB14050 Ασφαλιστικός διακόπτης, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V€200.68
SQUARE D EJB14060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€212.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EJB34100 Διακόπτης με μπουλόνι, E-Frame, 3P, Θερμική μαγνητική διαδρομή
€1,247.32 /μονάδα