SQUARE D DT321RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBJ 2JXW1

SQUARE D DT321RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PBJ Μοντέλο: DT321RBCross Ref: 2JXW1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,041.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Βάθος6.6 "
Dutyβαρύς
Ύψος38 "
HP10 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση240 VAC
Πλάτος11.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.431
Ύψος πλοίου (cm)103.63
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. RFK03
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D H221N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9GAJ 1H328 H221N1302 PST2317.5 "4.9 "€164.84
SQUARE D H321NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAK 1Η337 H321NRB3R303 PST3437.5 "4.9 "€366.86
SQUARE D H325N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 400 Amps AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003 PST34327.6 "10.2 "€3,349.07
SQUARE D DT323 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "€3,992.38
SQUARE D DT323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "€5,102.11
SQUARE D H324AWK Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 200 Amps AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003 PST33319.5 "9.2 "€3,684.80
SQUARE D DT321 Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D DT321RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC
€3,041.35 /μονάδα