Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BJL36040 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 40A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6HYE

SQUARE D BJL36040 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 40A, 3P, 25kAIC στα 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HYE Μοντέλο: BJL36040
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
€1,650.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές40
Τύπος πλαισίουBjl
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3185
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BJL36040 σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων διέλευσης και την παροχή προστασίας στα κατάντη εξαρτήματα σε εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Τερματικοί ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για διαμορφώσεις καλωδίωσης χωρίς προβλήματα και δυνατότητα τοποθέτησης DIN Rail με κλιπ για τη μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης
    • Διαθέτει 6 - 2 AWG άκαμπτα & 14 - 3 AWG άκαμπτα καλώδια αλουμινίου / χαλκού
    • Μη εναλλάξιμα θερμομαγνητικό ταξίδι για παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία
    • Σήμανση CE, UL, εγκεκριμένο από IEC & CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BJL36015 Molded Case, Feed-Thru, 25kAIC, 3 Pole, 3-Phase | CE6GUD BJL3601515€1,650.66
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100 A, 3 πόλοι, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GUE BJL36100100€2,101.53
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GUF BJL3609090€2,438.60
SQUARE D BJL36060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 690 VAC, 3 πόλοι, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,650.66
SQUARE D BJL36080 Διακόπτης κυκλώματος, 25kAIC σε 480V, 80A, 3 Pole | CE6HYC BJL3608080€2,101.53
SQUARE D BJL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6HYD BJL3607070€2,101.53
SQUARE D BJL36030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,650.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BJL36040 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 40A, 3P, 25kAIC στα 480V
€1,650.66 /μονάδα