SQUARE D BJL36020 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, χειριστήριο εναλλαγής, 20A, 3 πόλοι | CE6JTN

SQUARE D BJL36020 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, χειριστήριο εναλλαγής, 20A, 3 πόλοι

Στοιχείο: CE6JTN Μοντέλο: BJL36020

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουBjl
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.314
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D BJL36020 που χρησιμοποιείται για συστήματα διανομής ισχύος για διακοπή ενός κυκλώματος υπό συνθήκες υπερφόρτωσης
    • Θερμο-μαγνητικός μηχανισμός ταξιδιού με μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες ταξιδιού που εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία
    • Μηχανισμός εναλλαγής ταξιδιού με γρήγορη κίνηση και σπάσιμο για να μετακινηθείτε ελεύθερα από την τελική θέση στη θέση ταξιδιού
    • Ο σχεδιασμός τροφοδοσίας μέσω συνδέσμων EverLink εξασφαλίζει ταχύτερη εγκατάσταση και επισκευή
    • Οι ακροδέκτες πλευρικής γραμμής και φορτίου χωρούν (άκαμπτα ή λανθάνοντα) μεγέθη καλωδίων χαλκού και αλουμινίου που κυμαίνονται από 14 έως 3/0 AWG
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BJL36015 Molded Case, Feed-Thru, 25kAIC, 3 Pole, 3-Phase | CE6GUD BJL3601515€1,650.66
SQUARE D BJL36100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100 A, 3 πόλοι, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GUE BJL36100100€2,101.53
SQUARE D BJL36090 PowerPact B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GUF BJL3609090€2,438.60
SQUARE D BJL36060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 690 VAC, 3 πόλοι, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,650.66
SQUARE D BJL36080 Διακόπτης κυκλώματος, 25kAIC σε 480V, 80A, 3 Pole | CE6HYC BJL3608080€2,101.53
SQUARE D BJL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6HYD BJL3607070€2,101.53
SQUARE D BJL36040 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 40A, 3P, 25kAIC στα 480V | CE6HYE BJL3604040€1,650.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BJL36020 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, χειριστήριο εναλλαγής, 20A, 3 πόλοι