Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA34100Y PowerPact διακόπτης κυκλώματος, 100A, 3 φάση, I-Line, Σταθερή διαδρομή | CE6GTE

SQUARE D BGA34100Y PowerPact διακόπτης κυκλώματος, 100A, 3 φάσεων, I-Line, Σταθερή διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GTE Μοντέλο: BGA34100Y

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€1,852.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BGA34100Y BGA, κατάλληλο για χρήση με συστήματα διανομής ισχύος για διακοπή ενός κυκλώματος υπό συνθήκες υπερφόρτωσης
    • Μη εναλλάξιμη, θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού που προσφέρει λειτουργίες καθυστέρησης χρόνου και στιγμιαίου ρεύματος
    • Φιλοξενεί διαμόρφωση καλωδίων μεγεθών μεταξύ 14 και 2 AWG
    • Λειτουργεί καλά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -13 έως 158 βαθμούς F
    • Μοναδική εγκατάσταση τοποθέτησης I-Line και ακροδέκτες φορτίου βύσματος για ασφαλή καλωδίωση
    • Με εγγραφή UL, πιστοποιημένη από CSA, με σήμανση CE και εγκεκριμένη από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 90 A, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, 3-φασική, βάση στήριξης | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, 3-φασική, βάση στήριξης | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 40 A, 2 Pole, I-Line Mount | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BGA34025Y Molded Case, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BGA34015Y Molded Case, 3 Pole, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA34020Y Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 20A, 3 πόλοι, Σταθερή στιγμιαία διαδρομή | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA34100Y PowerPact διακόπτης κυκλώματος, 100A, 3 φάσεων, I-Line, Σταθερή διαδρομή
€1,852.69 /μονάδα