Το ωτίο αλουμινίου Square D AL250JD είναι ένας ηλεκτρικός σύνδεσμος που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων συνδέσεων μεταξύ αγωγών αλουμινίου και ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως διακόπτες κυκλώματος, διακόπτες και πίνακες.
Χαρακτηριστικά:
- Το ωτίο αλουμινίου Square D AL250JD είναι κατάλληλο για συνδέσεις ανάντη και κατάντη, διευκολύνοντας την ευελιξία στην εγκατάσταση.
- Διαθέτει βιδωτό στήριγμα για να εξασφαλίζεται σταθερότητα και μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.
- Αυτό το ωτίο διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 3 AWG έως 350 MCM.
- Αυτό το ωτίο αλουμινίου έχει ονομαστικό ρεύμα γραμμής που κυμαίνεται από 200 έως 250A και μπορεί να λειτουργήσει σε τάσεις έως και 600VAC.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορεί το ωτίο αλουμινίου να χρησιμοποιηθεί τόσο με συρματόσχοινα όσο και με συμπαγή σύρματα;
A. Το ωτίο αλουμινίου έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τόσο με αγωγούς αλουμινίου με κλώνους όσο και με συμπαγή αλουμίνιο.
Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση ωτίδας αλουμινίου;
Α. Κατάλληλες τεχνικές πτύχωσης, προδιαγραφές ροπής και καθαροί και σωστά απογυμνωμένοι αγωγοί για ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις.
Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το ωτίο αλουμινίου Square D AL250JD;
Α. Η διαδικασία εγκατάστασης περιλαμβάνει την απογύμνωση του σύρματος, τη πτύχωση του ωτίου πάνω στο σύρμα και στη συνέχεια την ασφαλή προσάρτηση του ωτίου στο επιθυμητό εξάρτημα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές ροπής.