Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9998PC314 Snap Switch DPDT | AG6PKU 3CTU1

SQUARE D 9998PC314 Snap Switch DPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PKU Μοντέλο: 9998PC314Cross Ref: 3CTU1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€265.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης DPDT Snap
ΕνισχυτέςΔεν Διευκρινίζεται
HzΔεν εφαρμόζεται
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
Μέγεθος νήματοςΔεν εφαρμόζεται
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
ΧαρακτηριστικάDPDT
Τάση600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
SQUARE D 9049A52 Βάση στήριξης | AF9GPE 2FJ21 9049A52Δεν εφαρμόζεταιΣτήριγμα τοποθέτησηςΔεν ΔιευκρινίζεταιΔεν εφαρμόζεταιΒάση διακόπτη πίεσης, στήριγμα (Άμεση)Δεν εφαρμόζεται€16.08
SQUARE D 9998PC271 Πιστόνι από ανοξείδωτο ατσάλι | AG6PKR 3CTT8 9998PC271Δεν εφαρμόζεταιΣυγκρότημα εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβαΔεν εφαρμόζεται€661.04
SQUARE D 9998PC273 Πιστόνι από ανοξείδωτο χάλυβα | AG6PKT 3CTT9 9998PC273Δεν εφαρμόζεταιΣυγκρότημα εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβαΔεν εφαρμόζεται€796.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9998PC314 Snap Switch DPDT
€265.83 /μονάδα