Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9998PC273 Πιστόνι από ανοξείδωτο χάλυβα | AG6PKT 3CTT9

SQUARE D 9998PC273 Πιστόνι από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PKT Μοντέλο: 9998PC273Cross Ref: 3CTT9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€796.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα εμβόλου
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
HzΔεν εφαρμόζεται
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
ΧαρακτηριστικάΈμβολο από ανοξείδωτο χάλυβα
ΤάσηΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
SQUARE D 9049A52 Βάση στήριξης | AF9GPE 2FJ21 9049A52Δεν εφαρμόζεταιΣτήριγμα τοποθέτησηςΔεν ΔιευκρινίζεταιΔεν εφαρμόζεταιΒάση διακόπτη πίεσης, στήριγμα (Άμεση)Δεν εφαρμόζεται€16.08
SQUARE D 9998PC271 Πιστόνι από ανοξείδωτο ατσάλι | AG6PKR 3CTT8 9998PC271Δεν εφαρμόζεταιΣυγκρότημα εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβαΔεν εφαρμόζεται€661.04
SQUARE D 9998PC314 Snap Switch DPDT | AG6PKU 3CTU1 9998PC314Δεν ΔιευκρινίζεταιΔιακόπτης DPDT SnapΔεν ΔιευκρινίζεταιΔεν εφαρμόζεταιDPDT600 VAC€265.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9998PC273 Πιστόνι από ανοξείδωτο χάλυβα
€796.46 /μονάδα