Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9991SCA11 Περίβλημα Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36

SQUARE D 9991SCA11 Enclosure Nema Βαθμολογία 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FFA Μοντέλο: 9991SCA11Cross Ref: 2BZ36
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
€626.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8.53 "
φινίρισμαΧρώμα
Τσιμούχααφρός
Ύψος12.75 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηBolt
Αξιολόγηση NEMA12
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΜεταλλικό μετρητήΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9991SCG8 Περίβλημα Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ2016"€96.47
SQUARE D 9991UE1 Περίβλημα Nema Rating 1 Steel | AF9FVR 2DZ24 9991 ΕΕ13.31 "5.28 "ΠερίφραξηΝοκ-άουτ1813.63 "€69.46
SQUARE D 9991LG1 Περίβλημα Nema Βαθμολογία 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ1817.53 "€215.55
SQUARE D 9991UE7 Περίβλημα Nema Αξιολόγηση 1 | AG7BME 4B533 9991 ΕΕ77.537.79ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ1814.87€173.70
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Αξεσουάρ----€562.07
SQUARE D QO3100BNS Περίβλημα Qo Cb 240V 100A Nema 1 Επιφάνεια | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Αξεσουάρ----€243.59
SQUARE D QO3100BNF Περίβλημα Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Αξεσουάρ----€252.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9991SCA11 Enclosure Nema Βαθμολογία 12
€626.17 /μονάδα