Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9991LG1 Περίβλημα Nema Βαθμολογία 1 | AF9GPU 2FK30

SQUARE D 9991LG1 Enclosure Nema Βαθμολογία 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GPU Μοντέλο: 9991LG1Cross Ref: 2FK30
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
€215.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος5.91 "
φινίρισμαΧρώμα
Ύψος9.78 "
Εσωτερικό πάνελΟχι
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή18
ΒάσηBolt
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος7.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΜεταλλικό μετρητήΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9991SCA11 Περίβλημα Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ16126.38 "€626.17
SQUARE D 9991SCG8 Περίβλημα Nema Rating 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ2016"€96.47
SQUARE D 9991UE1 Περίβλημα Nema Rating 1 Steel | AF9FVR 2DZ24 9991 ΕΕ13.31 "5.28 "ΠερίφραξηΝοκ-άουτ1813.63 "€69.46
SQUARE D 9991UE7 Περίβλημα Nema Αξιολόγηση 1 | AG7BME 4B533 9991 ΕΕ77.537.79ΠερίφραξηΧωρίς νοκ άουτ1814.87€173.70
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Αξεσουάρ----€562.07
SQUARE D QO3100BNS Περίβλημα Qo Cb 240V 100A Nema 1 Επιφάνεια | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Αξεσουάρ----€243.59
SQUARE D QO3100BNF Περίβλημα Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Αξεσουάρ----€252.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9991LG1 Enclosure Nema Βαθμολογία 1
€215.55 /μονάδα