SQUARE D 9038CW33 Διακόπτης στάθμης ρεζερβουάρ γεννήτρια -22to 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 Διακόπτης στάθμης υγρού δοχείου εναλλάκτη -22 έως 220 F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JWD Μοντέλο: 9038CW33Cross Ref: 3DZZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,888.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης ρεζερβουάρ εναλλάκτη
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος αγωγού2.75 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.2.5 "
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΔεξί
Ταξίδια Float6-1 / 2 "
Ύψος5.94 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 240V3
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΠλευρά
Αξιολόγηση NEMA4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος17.81 "
Μήκος μίσχου4"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2-1 / 2 "MNPT
Πλάτος6.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6575
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ 3 Phase - 240V: 5
    • Float Rod Angle: 90 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 230VΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΦάση HP @ 3 - 240VΜέγ. ΤάσηΒάσηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
SQUARE D 9036DG2 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMT 2FH59 9036DG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€99.19
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036DG2C Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€116.48
SQUARE D 9036DR31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMW 2FH62 9036Δ31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMX 2FH65 9036DW31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€616.97
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2 Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€173.36
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2C Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€197.45
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GW1 Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 GW1Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€894.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038CW33 Διακόπτης στάθμης υγρού δοχείου εναλλάκτη -22 έως 220 F
€1,888.46 /μονάδα