Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9038CG36LZ20 Διακόπτης στάθμης υγρού 2-1 / 2 ίντσες Mnpt Close On Rise Ss | AG6PMT 3DZZ1

SQUARE D 9038CG36LZ20 Διακόπτης στάθμης υγρού 2-1/2 ίντσας Mnpt Close On Rise Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PMT Μοντέλο: 9038CG36LZ20Cross Ref: 3DZZ1
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
€717.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού8-1/2", 8-3/4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.2.5 "
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΑριστερό
Ταξίδια Float4-1 / 2 "
Ύψος7.25 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΟριζόντιος
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος6.840 "
Μήκος μίσχου4"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2-1 / 2 "MNPT
Πλάτος6.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7125
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Float Rod Angle (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 230VΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΦάση HP @ 3 - 240VΜέγ. ΤάσηΒάσηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
SQUARE D 9036DG2 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMT 2FH59 9036DG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€101.47
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036DG2C Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€116.25
SQUARE D 9036DR31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMW 2FH62 9036Δ31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή7, 9€538.28
SQUARE D 9036DW31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMX 2FH65 9036DW31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€615.86
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2 Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€170.27
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2C Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€197.45
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GW1 Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 GW1Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€924.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038CG36LZ20 Διακόπτης στάθμης υγρού 2-1/2 ίντσας Mnpt Close On Rise Ss
€717.33 /μονάδα