Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9036GW1R Διακόπτης στάθμης υγρού ανοιχτός σε άνοδο | AG6PQA 3DZU8

SQUARE D 9036GW1R Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε άνοδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PQA Μοντέλο: 9036GW1RCross Ref: 3DZU8
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
€1,161.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού2.75 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.7"
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΠαρακάτω
Ταξίδια Float1-1 / 4 "
Ύψος8.25 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΚάθετη ανοιχτή δεξαμενή
Αξιολόγηση NEMA4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος5.55 "
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Βαθμολογία VA460 VAC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.01
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΜέγεθος αγωγούFloat Dia.Βαθμολογία VAΠλάτοςΎψοςΜέγ. ΤάσηΒάσηΤιμή
Διακόπτης SQUARE D 9036DG2R Liquid Level Open On Rise | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή€82.31
SQUARE D 9036DW31R Διακόπτης στάθμης υγρού ανοιχτός σε άνοδο | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή€568.02
SQUARE D 9036GG2R Αντιστροφή διακόπτη στάθμης υγρού | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή€166.35
SQUARE D 9037HG33R Διακόπτης στάθμης υγρού 2-1 / 2 ίντσες Mnpt Open On Rise Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9GNL 2FH91 9037ΗG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Οριζόντιος€279.96
SQUARE D 9036DG2CR Διακόπτης στάθμης υγρού ανοιχτός σε άνοδο | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή€111.16
SQUARE D 9037EG8R1F1 Διακόπτης στάθμης υγρού ανοιχτός σε άνοδο | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή€495.26
SQUARE D 9037HG30R Διακόπτης στάθμης υγρού 2-1 / 2 ίντσες Mnpt Open On Rise Ss | AG6PQE 3DZV6 9037ΗG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Οριζόντιος€279.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9036GW1R Διακόπτης στάθμης υγρού Ανοιχτός σε άνοδο
€1,161.68 /μονάδα