Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007MS01S0502 Μίνι ενθυλακωμένος διακόπτης ορίου διακόπτη | AG7ENW 6HCG2

SQUARE D 9007MS01S0502 Mini Encapsulated Limit Switch Top Actuator

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ENW Μοντέλο: 9007MS01S0502Cross Ref: 6HCG2
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
€276.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροδιακόπτης περιορισμού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή0.7 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές10 AC / 5 DC
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT, έντυπο Γ
Βάθος0.62 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 18 ft., 4 Wire, 16 AWG
Ύψος2.14 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη5 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Ταξίδι0.19 "
Τάση τάσης240AC / 28DC
Πλάτος1.56 "
Είσοδος καλωδίωσηςΚαλώδιο σε γλάστρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚίνησηΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤάση τάσηςΕίσοδος καλωδίωσηςΣτυλ ενεργοποιητήΤιμή
SQUARE D 9007MS01S0300 Μίνι ενθυλακωμένος διακόπτης ορίου διακόπτη | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Κάθετος0.7 "Η Κορυφαία 5 λίβρες0.19 "300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΕμβολο€165.70
SQUARE D 9007MS02S0300 Mini Ενθυλακωμένος Διακόπτης Οριακού Διακόπτη | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Οριζόντιος0.88 "Η Κορυφαία 5 λίβρες0.19 "300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΕμβολο€207.73
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini Ενθυλακωμένος Διακόπτης Οριακού Διακόπτη | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Οριζόντιος0.88 "Η Κορυφαία 5 λίβρες0.19 "300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΕμβολο€221.83
SQUARE D 9007MS04S0300 Μίνι ενθυλακωμένος πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Πλευρά3 ίντσες-lb.Πτυχία 70300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό€265.24
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini Ενθυλακωμένος Διακόπτης Οριακού Διακόπτη | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Οποιαδήποτε κατεύθυνση5.43 "Η Κορυφαία 0.94 ίντσες-lb.300300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΜπαστούνι ταλάντωσης€272.11
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini Ενθυλακωμένος Διακόπτης Οριακού Διακόπτη | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Κάθετος0.67 "Η Κορυφαία 5 λίβρες0.19 "300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΕμβολο€211.61
SQUARE D 9007MS01S0100 Μίνι ενθυλακωμένος διακόπτης ορίου διακόπτη | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Κάθετος0.7 "Η Κορυφαία 5 λίβρες0.19 "300AC / DCΚαλώδιο σε γλάστρεςΕμβολο€183.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007MS01S0502 Mini Encapsulated Limit Switch Top Actuator
€276.99 /μονάδα