Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007C52KC Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου 1no/1nc | AF9JYH 2UYN7

SQUARE D 9007C52KC Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JYH Μοντέλο: 9007C52KCCross Ref: 2UYN7
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
€410.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Μήκος ενεργοποιητή4.12 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜπαστούνι ταλάντωσης
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βάθος1.79 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.14 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΟποιαδήποτε κατεύθυνση
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
ΤαξίδιΠτυχία 90
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος1.55 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
SQUARE D 9007AW12 Βάρος διακόπτη ορίου διακόπτη πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-ΠλευράCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς F-€471.73
SQUARE D 9007AW14 Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου βαρέως τύπου 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-ΠλευράCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς F-€567.46
SQUARE D 9007AW16 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-ΠλευράCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς F-€321.36
SQUARE D 9007AW36 Heavy Duty Limit Switch Top Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "Η Κορυφαία Οριζόντιος1, 2, 4, 12, 133 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F0.13 "€520.44
SQUARE D 9007AW46 Διακόπτης ορίου διακόπτη βαρέως τύπου 1no / 1nc AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "Η Κορυφαία Κάθετος1, 2, 4, 12, 133 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F-€545.65
SQUARE D 9007C52A2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-ΠλευράCW / CCW, Χαμηλή Διαφορά1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 134 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F-€363.50
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit Switch Top Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "Η Κορυφαία Οριζόντιος1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 134 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F0.125 "€421.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007C52KC Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου 1no/1nc
€410.96 /μονάδα