Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007AB22 Διακόπτης βαρέως τύπου, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 Pole | AG7EPR 6HHD3

SQUARE D 9007AB22 Διακόπτης βαρέως τύπου, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EPR Μοντέλο: 9007AB22Cross Ref: 6HHD3
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
€163.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.65 "
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Current Rating15A
Βάθος1.03 "
Διαφορικό ταξίδι0.078 "
Ύψος0.828 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Pretravel0.16 "
Διάσταση στήριξης2.1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8.00 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήRigid Roller Lever (αριστερό χέρι)
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509040

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης βιομηχανικής χρήσης με σχεδιασμό snap-action για διασφάλιση γρήγορης επαφής ή γρήγορης διακοπής, ανεξάρτητα από την ταχύτητα της λαβής και διατηρεί τις καθορισμένες θέσεις ακόμη και υπό δόνηση
    • Συμπαγής και αρθρωτή κατασκευή εξοπλισμένη με έναν πλήρως ρυθμιζόμενο περιστροφικό ενεργοποιητή για ένδειξη της κατάστασης ON / OFF
    • Ονομασία NEMA και πιστοποίηση IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΤιμή
SQUARE D 9007CB34 Βιομηχανικός διακόπτης 10a 2 No 2 Nc Roller Lever | AG7EPY 6HHD9 9007CB342NO / 2NC10A€261.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007AB22 Διακόπτης βαρέως τύπου, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 πόλος
€163.45 /μονάδα