Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9002AW11 ​​Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου | AF9GLD 2ET86

SQUARE D 9002AW11 Ποδιακός διακόπτης βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9GLD Μοντέλο: 9002AW11Σταυρός: 2ET86
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
€913.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών βαρέως τύπου
Ενέργειεςσυντηρείται
ΧρώμαΠορτοκαλί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος3.88 "
Μήκος8.56 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA2, 4, 13
Τάση τάσης120 / 240 VAC
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΕίδοςΜήκοςΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9002AW119 Ποδιακός διακόπτης βαρέως τύπου | AF9GLF 2ET88 9002AW119ΣτιγμιαίοςSPDT-Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου-120/240/480 VAC-€1,482.60
SQUARE D 9002AW133 Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου | AF9GLL 2ET93 9002AW133ΣτιγμιαίοςDPDT-Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου-120 / 240 VAC-€1,633.93
SQUARE D 9002AW5 Βαρέως τύπου ποδοδιακόπτης | AF9GLP 2ET96 9002AW5Στιγμιαίος(2) DPDT5.75 "Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου9.84 "120/240/480 VAC10.87 "€930.93
SQUARE D 9002AW6 Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Στιγμιαίος(2) DPDT-Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου4.84 "120/240/480 VAC5.38 "€922.74
SQUARE D 9002AW7 Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου | AF9GLR 2ET98 9002AW7ΣτιγμιαίοςSPDT-Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου-120/240/480 VAC-€848.60
SQUARE D 9002AW134 Ποδιακός διακόπτης 600Vac 5Amp +Επιλογές | CU4FFD 48L949 9002AW134---Διακόπτης ποδιών---€1,578.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9002AW11 Ποδιακός διακόπτης βαρέως τύπου
€913.12 /μονάδα