Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8910DPA32V09 Contactor 208 / 240vac 30a 2p Άνοιγμα | AG7DJG 5KAJ8

SQUARE D 8910DPA32V09 Επαφές 208/240vac 30a 2p Ανοιχτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DJG Μοντέλο: 8910DPA32V09Σταυρός: 5KAJ8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 / 240 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.12 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό30
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό40
Ύψος4"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 208V«2.16"
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 480V15
Φάση HP @ 3 - 575V15
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΤιμή
SQUARE D 8910DPA62V14 Contactor 24vac 60a 2p Άνοιγμα | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
SQUARE D 8910DPA63V09 Contactor 208 / 240vac 60a 3p Άνοιγμα | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
SQUARE D 8910DPA93V02 Επαφές 120vac 90a 3p Ανοιχτό | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
SQUARE D 8910DPA93V09 Contactor 208 / 240vac 90a 3p Open | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Επαφές 208/240vac 75a 2p Ανοιχτό | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
SQUARE D 8910DPA92V09 Contactor 208 / 240vac 90a 2p Open | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
SQUARE D 8910DPA52V06 Contactor 480vac 50a 2p Άνοιγμα | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8910DPA32V09 Επαφές 208/240vac 30a 2p Ανοιχτό
€85.95 /μονάδα