Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8910DP41V09 Compact Contactor 208/240vac 40a 1p Open | AG7DGH 5JGT8

SQUARE D 8910DP41V09 Compact Contactor 208/240vac 40a 1p Open

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DGH Μοντέλο: 8910DP41V09Cross Ref: 5JGT8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής επαφέας
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 / 240 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος2.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό40
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό50
Ύψος3.29 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος2.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 208VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D 8910DP21V14 Compact Contactor 24vac 25a 1p Open | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Συμπαγής επαφέας«2.16"24 VAC2.22 "17-«2.16"1€75.96
SQUARE D 8910DP31V02 Compact Contactor 120vac 30a 1p Open | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Συμπαγής επαφέας«2.16"120 VAC2.22 "3-«2.16"1€67.59
SQUARE D 8910DP31V14 Compact Contactor 24vac 30a 1p Open | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Συμπαγής επαφέας«2.16"24 VAC2.22 "10-«2.16"1€59.63
SQUARE D 8910DP12V09 Contactor 208 / 240vac 20a 2p Open | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Συμπαγής επαφέας«2.16"208 / 240 VAC2.22 "45-«2.16"2€81.32
SQUARE D 8910DP11V04 Compact Contactor 277vac 20a 1p Open | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Συμπαγής επαφέας«2.16"277 VAC2.22 "38-«2.16"1€71.46
SQUARE D 8910DP11V06 Compact Contactor 480vac 20a 1p Open | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Συμπαγής επαφέας-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Compact Contactor 208 / 240vac 20a 1p Open | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Συμπαγής επαφέας«2.16"208 / 240 VAC2.22 "115-«2.16"1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8910DP41V09 Compact Contactor 208/240vac 40a 1p Open
€92.68 /μονάδα