SQUARE D 8538SCG14V81CFF4P1TX11 Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 1 120vac Πηνίο | AF6QAQ 1YDV5

SQUARE D 8538SCG14V81CFF4P1TX11 Combination Starter Size 1 120vac Coil

Στοιχείο: AF6QAQ Model: 8538SCG14V81CFF4P1TX11Cross Ref: 1YDV5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC27
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO / 1NC
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΝαι
Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή480 VAC Primary, 120 VAC Secondary
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η και Κ
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA1
Λειτουργικές λειτουργίεςΧέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο
ΧειριστήςΔιακόπτης επιλογής
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΚόκκινο: Ενεργό
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης με δυνατότητα τήξης, Χέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.44
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)73.15
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8536504000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8538SCG14V81CFF4P1TX11 Combination Starter Size 1 120vac Coil