SQUARE D 8536SGO1V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1Η553

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetic Motor Starter Nema 120v 3p 270a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PHJ Μοντέλο: 8536SGO1V02SΣταυρός: 1H553

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,373.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC270
Πηνία πηνίου110 έως 120 VAC
Βάθος8.75 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος17.56 "
Φάση HP @ 3 - 208V75
Φάση HP @ 3 - 230V100
Φάση HP @ 3 - 240V100
Φάση HP @ 3 - 460V200
Φάση HP @ 3 - 480V200
Φάση HP @ 3 - 575V200
Hz50/60
Μέγεθος NEMA5
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος8.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.416
Ύψος πλοίου (cm)26.19
Μήκος πλοίου (cm)49.81
Πλάτος πλοίου (cm)27.41
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8536SBW12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1Η495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "ΝΕΜΑ 4, 4Χ€1,495.34
SQUARE D 8536SCW13V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "ΝΕΜΑ 4, 4Χ€1,637.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetic Motor Starter Nema 120v 3p 270a
€13,373.91 /μονάδα