SQUARE D 8536SCW13V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 3p 27a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7CQG Μοντέλο: 8536SCW13V02SΣταυρός: 5B616

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,637.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου110 έως 120 VAC
Βάθος7.81 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4, 4Χ
Ύψος13.19 "
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8536SBW12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1Η495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "ΝΕΜΑ 4, 4Χ€1,495.34
SQUARE D 8536SGO1V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1Η553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Ανοικτό€13,373.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 3p 27a
€1,637.00 /μονάδα