SQUARE D 8536SFO1V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 40-135a | AG7DAV 5F155

SQUARE D 8536SFO1V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120v 40-135a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DAV Μοντέλο: 8536SFO1V02H30SΣταυρός: 5F155

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,877.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC135
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος6"
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος13 "
Φάση HP @ 3 - 208V40
Φάση HP @ 3 - 230V50
Φάση HP @ 3 - 240V50
Φάση HP @ 3 - 460V100
Φάση HP @ 3 - 480V100
Φάση HP @ 3 - 575V100
Hz50/60
Μέγεθος NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης40 έως 135Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)29.69
Μήκος πλοίου (cm)37.8
Πλάτος πλοίου (cm)27.2
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€744.25
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€685.49
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€2,686.29
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,111.11
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€6,121.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SFO1V02H30S Magnetic Motor Starter Nema 120v 40-135a
€4,877.10 /μονάδα