SQUARE D 8536SEO1V06H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 30-90a | AG7DAT 5F119

SQUARE D 8536SEO1V06H30 Magnetic Motor Starter Nema 480v 30-90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DAT Μοντέλο: 8536SEO1V06H30Σταυρός: 5F119

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,496.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC90
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου480 VAC
Βάθος5.5 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος11 "
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30
Φάση HP @ 3 - 460V50
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης30 έως 90Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.11
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€744.25
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€685.49
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€2,686.29
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,111.11
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€6,121.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V06H30 Magnetic Motor Starter Nema 480v 30-90a
€2,496.26 /μονάδα