SQUARE D 8502SEO2V08 Επαφές Nema 208vac 3p 90a | AF9FEE 2BX01

SQUARE D 8502SEO2V08 Επαφές Nema 208vac 3p 90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FEE Μοντέλο: 8502SEO2V08Cross Ref: 2BX01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,788.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος6.500 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο90
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό90
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό90
Ύψος7.09 "
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30.0
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος5.47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9175
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: Κλάση 8502

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνέργειεςΠηνία πηνίουΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΤιμή
SQUARE D 8502SAO11V02 Επαφέας Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1Η452 8502SAO11V024.34 "Μη αντιστροφή120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Επαφέας Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1Η453 8502SAO12V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC---1.51.5€706.29
SQUARE D 8502SBG2V02S Επαφέας Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1Η454 8502SBG2V02S10 "Μη αντιστροφή110 έως 120 VAC---33€848.61
SQUARE D 8502SBO1V02S Επαφέας Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1Η456 8502SBO1V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC122.0--€711.76
SQUARE D 8502SCG2V02S Επαφέας Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1Η457 8502SCG2V02S10 "Μη αντιστροφή110 έως 120 VAC---7.57.5€1,054.97
SQUARE D 8502SCO1V02S Επαφέας Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1Η458 8502SCO1V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC233.0--€821.13
SQUARE D 8502SCO2V02S Επαφέας Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1Η459 8502SCO2V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC---7.57.5€520.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8502SEO2V08 Επαφές Nema 208vac 3p 90a
€1,788.70 /μονάδα