Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8502SCO2V08 Επαφέας Nema 208vac 3p 27a | AF9JAU 2MNA2

SQUARE D 8502SCO2V08 Επαφές Nema 208vac 3p 27a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JAU Μοντέλο: 8502SCO2V08Cross Ref: 2MNA2
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
€909.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος4.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο27
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό27
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό27
Ύψος4.34 "
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: Κλάση 8502

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνέργειεςΠηνία πηνίουΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΤιμή
SQUARE D 8502SAO11V02 Επαφέας Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1Η452 8502SAO11V024.34 "Μη αντιστροφή120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Επαφέας Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1Η453 8502SAO12V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC---1.51.5€579.25
SQUARE D 8502SBG2V02S Επαφέας Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1Η454 8502SBG2V02S10 "Μη αντιστροφή110 έως 120 VAC---33€809.73
SQUARE D 8502SBO1V02S Επαφέας Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1Η456 8502SBO1V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC122.0--€683.63
SQUARE D 8502SCG2V02S Επαφέας Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1Η457 8502SCG2V02S10 "Μη αντιστροφή110 έως 120 VAC---7.57.5€1,007.91
SQUARE D 8502SCO1V02S Επαφέας Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1Η458 8502SCO1V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC233.0--€813.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Επαφέας Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1Η459 8502SCO2V02S4.34 "Μη αντιστροφή120 VAC---7.57.5€909.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8502SCO2V08 Επαφές Nema 208vac 3p 27a
€909.13 /μονάδα