Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501KPR13V20 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15

SQUARE D 8501KPR13V20 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FTK Μοντέλο: 8501KPR13V20Cross Ref: 2DT15
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
€131.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA2.5
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες11
Πιέστε για δοκιμήΟχι
ΡευματοδότηςΑρ. Νο. 8501NR61, 8501NR62
Κωδικός υποδοχήςB
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536490075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία Coil VAΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΤιμή
SQUARE D 8501KPR12P14V20 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDTΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου8Αρ. Νο. 8501NR51 ή 8501NR52€100.85
SQUARE D 8501KPR12V20 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου8Αρ. Νο. 8501NR51 ή 8501NR52€94.49
SQUARE D 8501KPR13P14V20 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTΑσημένιο νικέλιο11Αρ. Νο. 8501NR61, 8501NR62€132.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501KPR13V20 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 120vac
€131.80 /μονάδα