Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501KPR12V14 Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NQQ Μοντέλο: 8501KPR12V14Cross Ref: 2DT06
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
€94.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ προσθήκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 277V
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Πηνία πηνίου24 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 28V
Αριθμός καρφιτσών8
Αριθμός Πολωνών2
Πιέστε για δοκιμήΟχι
ΡευματοδότηςΑρ. Νο. 8501NR51 ή 8501NR52
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΟχι
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VAC
€94.49 /μονάδα