SQUARE D 2S67F Transformer 2kVA 110/220V Wall | AH2NPC 2CT10

SQUARE D 2S67F Μετασχηματιστής 2kVA 110/220V Τοίχ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2NPC Μοντέλο: 2S67FCross Ref: 2CT10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,863.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγή μετασχηματιστή
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6.6 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος9.6 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου190 έως 240/380 έως 480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου110 / 220 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA2kVA
Πλάτος8.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.2512
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΒάθοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 1S51F 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 βαθμοί Γ11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,057.97
Μετασχηματιστής SQUARE D 250SV51B 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 βαθμοί Γ11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€557.00
Μετασχηματιστής SQUARE D 2S51F Phase 1kva 2 / 120v Out | AF240RYW 7LR22 2S51F115 βαθμοί Γ12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Μετασχηματιστής SQUARE D 500SV51B 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 βαθμοί Γ8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€783.69
Μετασχηματιστής SQUARE D 50SV51A 1 Phase 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51Α55 βαθμοί Γ8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€275.60
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S4F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 βαθμοί Γ10.5 "14.3 "5kVA13.8 "60600 VAC54€2,796.94
Μετασχηματιστής SQUARE D 750SV51F 1 Phase 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 βαθμοί Γ8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€735.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2S67F Μετασχηματιστής 2kVA 110/220V Τοίχ
€2,863.65 /μονάδα