Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 2601BW1 Διακόπτης οπισθοπορείας | AF9FEA 2BW47

SQUARE D 2601BW1 Διακόπτης τυμπάνου αναστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FEA Μοντέλο: 2601BW1Cross Ref: 2BW47
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
€1,072.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τυμπάνου
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Στιγμιαία αντιστροφή
Βάθος6.6 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος4.9 "
Φάση HP @ 1 - 115V1-1/2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
HP @ 3 Phase - 460-575V7-1/2
Φάση HP @ 3 - 460V7.5
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536504000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2601BW1 Διακόπτης τυμπάνου αναστροφής
€1,072.35 /μονάδα