AKRO-MILS 76490BLUE Καροτσάκι πολυπροπυλενίου, μεσαίου τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, μπλε | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490ΜΠΛΕ Καροτσάκι πολυπροπυλενίου, μεσαίου τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TBK Μοντέλο: 76490BLUECross Ref: 4AAX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,237.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεσαίου καθήκοντος πολυαιθυλενίου
Χωρητικότητα90 gal.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικός
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκου(1) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜπλε
Βάθος47 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge16 γκα
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος39 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας / πολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Εκτός Dia.1"
συνολικό ύψος39 1 / 2 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος30 1 / 2 "
Τόμος7/16 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου7/16 cu υδ
Διάμετρος τροχού12 "
Μέγεθος τροχού12 "x 2"
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος30 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 76491GREY Καρότσι πολυπροπυλενίου, μεσαίου τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, γκρι | AD6TBM 4AAX9 76491GREYΓκρί€1,178.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 76490ΜΠΛΕ Καροτσάκι πολυπροπυλενίου, μεσαίου τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, μπλε
€1,237.10 /μονάδα