Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95

SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FJU Μοντέλο: 100SV46ACross Ref: 2CL95
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
€368.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Buck Boost
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.44 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος5.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου16 / 32 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA100VA
Πλάτος4.47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8504210040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΎψοςΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1Η272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 βαθμοί Γ250VA5.3 "€487.86
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1Η276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 βαθμοί Γ500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1Η280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 βαθμοί Γ750VA6.2 "€1,008.17
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 βαθμοί Γ1.5kVA8.7 "€1,511.91
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 βαθμοί Γ1kVA7"€1,231.37
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 βαθμοί Γ2kVA8.7 "€1,952.92
SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18 3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 βαθμοί Γ3kVA8.7 "€2,469.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va
€368.63 /μονάδα