Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 7/8 X 3 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MQG Μοντέλο: 87R300DPSOCross Ref: 6VKE8
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
€370.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Ντία. Ανοχή+/-. 0001 "
Διάμετρος0.875 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)180400
φινίρισμαΜαύρη
Ανοχή μήκους+/-. 010 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος7 / 8 "
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellRC 50 - 58
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)90200
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)150000
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 7/8 X 3 L, 10PK
€370.65 /πακέτο