SPILFYTER Z-95BX απορροφητικό ρολό Λευκό πλάτος 32 ιντσών 64 γαλόνι | AD2MQU 3RPZ8

SPILFYTER Z-95BX απορροφητικό ρολό λευκό πλάτος 32 ιντσών 64 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2MQU Μοντέλο: Z-95BXCross Ref: 3RPZ8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό
Βάρος απορροφητικότηταςΦως Βάρος
ΧρώμαΆσπρο
Απορροφημένα υγράΜόνο λάδι / πετρέλαιο
Μήκος300ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΔιατρήσειςΚάθε 24 "
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.64 gal.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.29
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ5603110090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
SPILFYTER TR-90 Απορροφητικό χαλί Μαύρο 24 γαλόνι 36 ίντσες πλάτος | AB7ZVW 24W858 TR-90Φως ΒάροςΜαύρηΚαθολική / Συντήρηση100ft.Πολυπροπυλένιο24 gal.36 "€313.53
SPILFYTER DS-97 Universal Sorbent Roll 72 Gallon Sorbed | AC6NDQ 35T186 DS-97Μεσαίου βάρουςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση150ft.3 Ply72 gal.32 "€268.51
SPILFYTER S2-91BX Hazmat Sorbent Roll 60 Gallon Sorbed | AC6NDR 35T187 S2-91BXΒαρύς βάροςΚίτρινοΧημικά / Hazmat150ft.2 Ply60 gal.17 "€407.64
SPILFYTER SFO-97BX Ρολό απορροφητικού λαδιού 52 γαλόνι απορροφητικό | AC6NDW 35T191 SFO-97BXΜεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο150ft.1 Ply52 gal.17 "€155.29
SPILFYTER S2-95 Απορροφητικό ρολό Κίτρινο 32 ίντσες πλάτος 66 γαλόνι | AD2EAR 3NMT4 S2-95Φως ΒάροςΚίτρινοΚαθολική / Συντήρηση300ft.-66 gal.32 "€427.07
SPILFYTER S2-90BX Απορροφητικό ρολό Κίτρινο 66 γαλόνι 32 ίντσες πλάτος | AD2EAT 3NMT5 S2-90BXΒαρύς βάροςΚίτρινοΚαθολική / Συντήρηση150ft.-66 gal.32 "€354.24
SPILFYTER Z-914 Απορροφητικό ρολό Λευκό 28 γαλόνι 16 ίντσες πλάτος | AD2MPQ 3RPC7 Ζ-914Μεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο150ft.Πολυπροπυλένιο28 gal.16 "€176.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPILFYTER Z-95BX απορροφητικό ρολό λευκό πλάτος 32 ιντσών 64 γαλόνι
€159.66 /μονάδα