SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Ρυθμιστής πίεσης 1-1/2 ίντσας 10 έως 100 Psi | AB3FKE 1RWN8

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Ρυθμιστής πίεσης 1-1/2 ίντσας 10 έως 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FKE Model: E-C1G9A1B1AM1Cross Ref: 1RWN8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,800.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης που λειτουργεί με πιλότο
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Ύψος14.5 "
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Μήκος7.25 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1.5 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4225
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 3 έως 20 Psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 έως 20 psi€1,836.92
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες 3 έως 20 Psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 έως 20 psi€1,924.93
SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 3 έως 20 Psi | AB3FJV 1RWL6 E-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 έως 20 psi€2,070.76
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 1-1 / 4 ίντσες 3 έως 20 Psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 έως 20 psi€2,435.92
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 1-1 / 2 ίντσες 3 έως 20 Psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 έως 20 psi€2,800.14
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 Ρυθμιστής πίεσης 2 ίντσες 3 έως 20 Psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 έως 20 psi€3,461.38
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 10 έως 100 Psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 έως 100 psi€1,851.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Ρυθμιστής πίεσης 1-1/2 ίντσας 10 έως 100 Psi
€2,800.14 /μονάδα