Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6CPW2 κύλινδρος αέρα 7/8 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE8EEW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CPW2 Διάμετρος 7/8 ιντσών, διαδρομή 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8EEW Μοντέλο: 6CPW2
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
€57.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος8.44 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1/8 "NPTF
Ροντ Ντία.1 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/4 "-28 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 6CPV8 κύλινδρος αέρα 7/8 ιντσών Διάμετρος 1 ίντσας | AE8EER 6CPV84.440 "1"€47.89
SPEEDAIRE 6CPW0 κύλινδρος αέρα 7/8 ιντσών Διάμετρος 3 ιντσών | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€51.27
SPEEDAIRE 6CPW1 κύλινδρος αέρα 7/8 ιντσών Διάμετρος 4 ιντσών | ΑΕ8ΕΕΒ 6CPW17.44 "4"€53.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CPW2 Διάμετρος 7/8 ιντσών, διαδρομή 5 ιντσών
€57.49 /μονάδα