SPEEDAIRE 61HJ99 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Dew Point | CU4DUB

SPEEDAIRE 61HJ99 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 ίντσα Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4DUB Μοντέλο: 61HJ99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,637.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SPEEDAIRE 53RG55 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 10 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUA 53RG55€3,952.16
SPEEDAIRE 61HK01 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 125 Cfm, 115V AC, 1 1/2 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUC 61ΗΚ01€10,578.12
SPEEDAIRE 53RG56 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 15 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUD 53RG56€4,037.71
SPEEDAIRE 53RG57 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 25 Cfm, 115V AC, 1/2 Inch Npt, 40 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUE 53RG57€4,145.95
SPEEDAIRE 53RG58 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 40 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUF 53RG58€5,653.55
SPEEDAIRE 53RG59 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 40 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUG 53RG59€6,306.98
SPEEDAIRE 61HJ97 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 60 Cfm, 115V AC, 3/4 Inch Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου | CU4DUH 61ΗJ97€6,298.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 61HJ99 Ψυγείο αέρα, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 ίντσα Npt, 38 Deg F Σημείο δρόσου
€8,637.89 /μονάδα