Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEN0 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6-1/2 ίντσας μήκος | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6-1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MCG Μοντέλο: 5ZEN0
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
€53.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.9 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος6.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.157 "
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου2 λίβρες
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEL5 κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 3 ίντσες μήκος | AE7MCB 5ΖΕΛ53"1 / 2 "€41.00
SPEEDAIRE 5ZEL9 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 5-1/2 ίντσας μήκος | AE7MCF 5ΖΕΛ95.5 "3"€49.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 6-1/2 ίντσες μήκος
€53.22 /μονάδα