Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEK1 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή | AE7MBL

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEK1 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7MBL Μοντέλο: 5ZEK1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€74.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος6.41 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου7.5 λίβρες
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEA0 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 5 ιντσών | ΑΕ7ΛΥΦ 5ΖΕΑ09.75 "5"€91.61
SPEEDAIRE 5ZEJ9 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | AE7MBJ 5zej94.41 "1"€58.91
SPEEDAIRE 5ZEK0 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή | ΑΕ7ΜΒΚ 5ΖΕΚ05.410 "2"€67.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEK1 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 3 ιντσών
€74.31 /μονάδα