Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEJ4 κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή | AE7MBD

SPEEDAIRE 5ZEJ4 κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7MBD Μοντέλο: 5ZEJ4
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
€38.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος4"
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/4 "-28 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου3 λίβρες
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEJ3 κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | AE7MBC 5zej33"1"€32.55
SPEEDAIRE 5ZEJ5 κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάμετρος 3 ιντσών | ΑΕ7ΜΒΕ 5zej55"3"€43.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ4 κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή
€38.06 /μονάδα