SPEEDAIRE 5Z701 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3 ίπποι | AE7LCT

SPEEDAIRE 5Z701 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp

Στοιχείο: AE7LCT Μοντέλο: 5Z701
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,989.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές8.9-8.1/4.1
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
ΠερίφραξηNEMA
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση12.2
HP3
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος65.5 "
συνολικό πλάτος23.25 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας23.7 ουγκιά
Αντλία RPM1050
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 241.2
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)77.22
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 3JR83 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 1 Hp | AC9RXP 3 JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€3,368.96
SPEEDAIRE 5Z696 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,167.40
SPEEDAIRE 5Z697 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€3,658.32
SPEEDAIRE 5Z699 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 1-1 / 2 Hp | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€4,319.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5Z701 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp
€5,989.06 /μονάδα