SPEEDAIRE 3JR83 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 1 Hp | AC9RXP

SPEEDAIRE 3JR83 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RXP Μοντέλο: 3JR83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,368.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές12.6/6.3
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
ΠερίφραξηNEMA
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση3.7
HP1
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος42.5 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας14.9 ουγκιά
Αντλία RPM1120
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414801605
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 5Z696 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,167.40
SPEEDAIRE 5Z697 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€3,658.32
SPEEDAIRE 5Z699 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 1-1 / 2 Hp | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€4,319.11
SPEEDAIRE 5Z701 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3 ίπποι | AE7LCT 5Z701208-230/4608.9-8.1/4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.€5,989.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3JR83 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Hp
€3,368.96 /μονάδα